曜日別特売

カーボンブラシセット

カーボンブラシセット - BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセット - BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセット - BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセット - BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセット - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
※修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
適合本体
質量(g)
パッケージサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680940652604320910----
680
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
680940921617014144----
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
680941261617014134GBH2SE/N、GBH2-24/Nシリーズ、GBH2-24DFR---
590
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
680941531617014128GBH4DSC,GBH4DFE---
860
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
680941621617014126GBH10DC、GBH11DE、GSH10C,GSH11E-8-
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
68094232161701411011305、GBH8-65DCE、GBH7-38E,112203、11209、11209-1---
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
6809424116170141081120611306---
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
680940472604320913-ジグソー: GST 100B、GST 100BCE、GST 100B/N、GST 100BCE/N、GST 100CE/N
パーソナルソー: PFZ 700PE
--
590
取扱い終了
680940562604320911----
400
取扱い終了
680941171617014135GBH7シリーズ GBH5-40DE、GSH5E---
1,370
取扱い終了
680941441617014132GBH2-2SRE、PBH220DSR---
680
取扱い終了
返品不可
680942051617014114--435×10×50
730
取扱い終了
返品不可
680940742604320905----
450
取扱い終了
680940832604320902----
400
取扱い終了
返品不可
680941011617014139GBH3-28E、GBH3-28FE-8-
1,150
取扱い終了
返品不可
680941351617014133GAH350SRE GBH2-24DSR/N---
760
取扱い終了
680941711617014124----
1,100
取扱い終了
680941871617014119GBH2-24RE(B) リード線・ホルダー付---
1,300
取扱い終了
680941961617014116GBH2-24R、GBH24 (リード線・ホルダー付)---
1,300
取扱い終了
68094214161701411211207---
1,790
取扱い終了
返品不可
68094223161701411111304、USH27---
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6809404726043209132091320826043209132604320913 カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ) 20913208カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)1セット
639
税込703
注文コードが変更になりました
68094056260432091121749008160701417J2604320911 カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ) 21749008カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)1セット
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
6809411716170141352091329616170141351617014135 カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ) 20913296カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)1セット
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
6809414416170141322091332316170141321617014132 カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ) 20913323カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)1セット
659
税込725
注文コードが変更になりました
6809420516170141142091339316170141141617014114 カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ) 20913393カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)1セット
729
税込802
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68094101
2019-06-12
用途: コンクリート穴あけ時
建設業・工事業

不調のドリルが、新品同様になり、快調にうごきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする