曜日別特売

ハイスピードロータリーツール 3000

ハイスピードロータリーツール 3000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000 - DREMEL(ドレメル)
(11件のレビュー)

イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。

用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50コード長さ(m)2コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680944243000-2/30-50100(50Hz)10000~3200045565-1948-51
18,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
680944333000-2/30-60100(60Hz)10000~3200045565-1948-52
18,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
680944063000-N/10-50100(50Hz)10000~3200045565-1948-53
13,500
取扱い終了
680944153000-N/10-60100(60Hz)10000~3200045565-1948-54
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドレメル 3000
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 金属部品の加工・仕上げ
工房ひびき

やや重いのが難ですが、堅牢なので長く使えそうです。消耗品のモーター用ブラシも入手しやすいので助かります。金属部品の研磨が主なので、本体のスイッチは最低速に固定してフットスイッチでON-OFFを切り替えて使っています。

1が参考にしています
2024-12-13
用途: 模型製作
真鍮工房WADA

この手の物で一番使いやすいです もう3台目になります

対象商品 : 68094406
2023-01-25
用途: 模型づくり
シブヤ製造業

旧製品からの買い替えです。前のものも40年近く使用しましたが、耐久力もあり、重宝しました。今回のものも性能は十分で、長く使えそうです。

対象商品 : 68094424
2022-11-21
用途: 細かい作業や修繕工事に使用
株式会社榎本建設建設業・工事業

本体にそのままアタッチメント付けた時等は、大まかな作業に、本体にノズルを付けるとハンディーに成るので、細かい作業に向いてると思います。

対象商品 : 68094415
2021-11-29
用途: 小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

部品の艶出し作業に利用しています。
取り回しがしやすく非常に頑丈で助かっています。

対象商品 : 68094415
2021-02-11
用途: ボルトの切断、鍵の加工
教育・研究機関

これまでディスクグラインダーでやってましたが、微細な加工には不向きでした。さっと出してすぐ使えます。それでいて結構しっかりした作りです。

対象商品 : 68094406
2020-07-13
用途: 研磨、穴あけ、切断

現在使用中のものが壊れたため,交換道具として購入しました。価格的にはとても安く満足してます

対象商品 : 68094433
2015-09-16
用途: いろんな研磨

良好

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする