アイトス
AZ-5466 着働楽 半袖シャツ(春夏用)
独自のメッシュ通気構造で快適な着心地。
収納性抜群で飽きのこないシンプルなスタイル。
仕様
氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ドットボタン/金属、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズ
着働楽
混率(%)
表地/ポリエステル65・綿35、裏地(肩裏)/ポリエステル100
生地
表地/バーバリー、裏地(肩裏)/メッシュ
生地性能
帯電防止
名入れ
可
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68389605
AZ5466
ベージュ
SS
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389614
AZ5466
ベージュ
S
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389632
AZ5466
ベージュ
L
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389641
AZ5466
ベージュ
LL
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389657
AZ5466
ベージュ
3L
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389666
AZ5466
ベージュ
4L
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389684
AZ5466
ベージュ
6L
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389693
AZ5466
シルバーグレー
SS
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389702
AZ5466
シルバーグレー
S
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389711
AZ5466
シルバーグレー
M
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389727
AZ5466
シルバーグレー
L
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389736
AZ5466
シルバーグレー
LL
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389745
AZ5466
シルバーグレー
3L
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389754
AZ5466
シルバーグレー
4L
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389763
AZ5466
シルバーグレー
5L
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389772
AZ5466
シルバーグレー
6L
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389781
AZ5466
アースグリーン
SS
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389797
AZ5466
アースグリーン
S
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389806
AZ5466
アースグリーン
M
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389815
AZ5466
アースグリーン
L
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389824
AZ5466
アースグリーン
LL
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389833
AZ5466
アースグリーン
3L
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389842
AZ5466
アースグリーン
4L
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389851
AZ5466
アースグリーン
5L
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389867
AZ5466
アースグリーン
6L
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389876
AZ5466
ブルー
SS
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389885
AZ5466
ブルー
S
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389894
AZ5466
ブルー
M
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389903
AZ5466
ブルー
L
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389912
AZ5466
ブルー
LL
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389921
AZ5466
ブルー
3L
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389937
AZ5466
ブルー
4L
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389946
AZ5466
ブルー
5L
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389955
AZ5466
ブルー
6L
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389964
AZ5466
ネイビー
SS
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389973
AZ5466
ネイビー
S
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389982
AZ5466
ネイビー
M
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389991
AZ5466
ネイビー
L
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68390007
AZ5466
ネイビー
LL
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68390016
AZ5466
ネイビー
3L
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68390025
AZ5466
ネイビー
4L
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68390034
AZ5466
ネイビー
5L
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68390043
AZ5466
ネイビー
6L
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68389623
AZ5466
ベージュ
M
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68389675
AZ5466
ベージュ
5L
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください