ドーワ
車高灯(LED)ポラーグ型
定格電圧(V)
24
電球の種類
LED
色
橙
タイプ
ポラーグ型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
132×35×43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68094731
P-8194
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください