曜日別特売

AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用)

AZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトスAZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトスAZ-3432 アジトマックス 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトス
(1件のレビュー)

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

仕様ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ポケット、脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズアジトマックス混率(%)ポリエステル50、綿50生地ドビー名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68225622AZ3432シルバーグレーS
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225631AZ3432シルバーグレーM
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225647AZ3432シルバーグレーL
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225656AZ3432シルバーグレーLL
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225665AZ3432シルバーグレー3L
9,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225674AZ3432シルバーグレー4L
9,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225683AZ3432シルバーグレー5L
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225692AZ3432ネイビーS
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225701AZ3432ネイビーM
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225717AZ3432ネイビーL
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225726AZ3432ネイビーLL
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225735AZ3432ネイビー3L
9,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225744AZ3432ネイビー4L
9,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225753AZ3432ネイビー5L
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225762AZ3432グリーンS
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225771AZ3432グリーンM
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225787AZ3432グリーンL
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225796AZ3432グリーンLL
8,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225805AZ3432グリーン3L
9,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225814AZ3432グリーン4L
9,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225823AZ3432グリーン5L
9,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68225832AZ3432モカS
8,700
取扱い終了
68225841AZ3432モカM
8,700
取扱い終了
68225857AZ3432モカL
8,700
取扱い終了
68225866AZ3432モカLL
8,700
取扱い終了
68225875AZ3432モカ3L
9,000
取扱い終了
68225884AZ3432モカ4L
9,200
取扱い終了
68225893AZ3432モカ5L
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68225647
2022-05-07
用途: 夏場の仕事着に
農・林・水産業

安くて軽くて通気性が良くて丈夫です。それに汚れも落ちやすくてとても良い作業着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする