アイトス
AZ-3401 アジトマックス 長袖ブルゾン(秋冬用)
プレミアムで男前な表面感が新しい!
仕様
ドルフィンカット、肘部タック有り、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
アジトマックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
プレミアムストライプ
生地性能
帯電防止
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
グリーン
シルバーグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68226602
AZ3401
シルバーグレー
S
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226611
AZ3401
シルバーグレー
M
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226627
AZ3401
シルバーグレー
L
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226636
AZ3401
シルバーグレー
LL
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226645
AZ3401
シルバーグレー
3L
¥
11,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226654
AZ3401
シルバーグレー
4L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226663
AZ3401
シルバーグレー
5L
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226672
AZ3401
ネイビー
S
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226681
AZ3401
ネイビー
M
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226697
AZ3401
ネイビー
L
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226706
AZ3401
ネイビー
LL
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226715
AZ3401
ネイビー
3L
¥
11,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226724
AZ3401
ネイビー
4L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226733
AZ3401
ネイビー
5L
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226742
AZ3401
グリーン
S
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226751
AZ3401
グリーン
M
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226767
AZ3401
グリーン
L
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226776
AZ3401
グリーン
LL
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226785
AZ3401
グリーン
3L
¥
11,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226794
AZ3401
グリーン
4L
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68226803
AZ3401
グリーン
5L
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください