曜日別特売

AZ-3221 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用)

AZ-3221 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用) - アイトスAZ-3221 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用) - アイトスAZ-3221 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用) - アイトスAZ-3221 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用) - アイトスAZ-3221 アイトス スタンダード カーゴパンツ(ワンタック)(秋冬用) - アイトス
(1件のレビュー)

飽きのこないデザインに、最新の機能とシルエットをプラス。

仕様スマートフォン対応ポケット、ペン差し付(カーゴポケット)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックカーゴパンツ材質ドットボタン/金属、ファスナー・左ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)シリーズスタンダードシリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル生地性能帯電防止裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全80種類を絞り込む
ウエスト(cm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68283214AZ3221アースグリーン7970
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283223AZ3221アースグリーン7973
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283232AZ3221アースグリーン7976
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283241AZ3221アースグリーン7979
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283257AZ3221アースグリーン7982
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283266AZ3221アースグリーン7985
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283275AZ3221アースグリーン7988
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283284AZ3221アースグリーン7991
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283293AZ3221アースグリーン7995
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283302AZ3221アースグリーン76100
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283311AZ3221アースグリーン76105
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283327AZ3221アースグリーン76110
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283345AZ3221アースグリーン76120
7,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283354AZ3221アースグリーン76125
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283363AZ3221アースグリーン76130
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283372AZ3221ネイビー7970
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283381AZ3221ネイビー7973
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283397AZ3221ネイビー7976
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283406AZ3221ネイビー7979
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283415AZ3221ネイビー7982
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283424AZ3221ネイビー7985
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283433AZ3221ネイビー7988
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283442AZ3221ネイビー7991
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283485AZ3221ネイビー76110
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283494AZ3221ネイビー76115
7,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283503AZ3221ネイビー76120
7,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283512AZ3221ネイビー76125
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283521AZ3221ネイビー76130
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283537AZ3221グリーン7970
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283546AZ3221グリーン7973
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283555AZ3221グリーン7976
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283564AZ3221グリーン7979
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283573AZ3221グリーン7982
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283582AZ3221グリーン7985
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283591AZ3221グリーン7988
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283607AZ3221グリーン7991
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283616AZ3221グリーン7995
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283625AZ3221グリーン76100
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283634AZ3221グリーン76105
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283643AZ3221グリーン76110
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283661AZ3221グリーン76120
7,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283677AZ3221グリーン76125
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283686AZ3221グリーン76130
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283695AZ3221マスタード7970
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283704AZ3221マスタード7973
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283713AZ3221マスタード7976
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283722AZ3221マスタード7979
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283731AZ3221マスタード7982
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283747AZ3221マスタード7985
7,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68283756AZ3221マスタード7988
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68283485
2023-01-23
用途: 機械作業
有限会社藤野製作所

他のメーカーの作業着を色々買ってみたけど、アイトスがサイズ感も着心地も1番良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする