アイトス
AZ-1630 アジトブロスナイン 長袖サマーブルゾン(春夏用)
バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。
東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用
仕様
独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
アジトブロスナイン
混率(%)
ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100
生地
オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ
生地性能
帯電防止
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68222147
AZ1630
シルバーグレー
SS
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222156
AZ1630
シルバーグレー
S
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222165
AZ1630
シルバーグレー
M
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222174
AZ1630
シルバーグレー
L
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222183
AZ1630
シルバーグレー
LL
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222192
AZ1630
シルバーグレー
3L
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222201
AZ1630
シルバーグレー
4L
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222217
AZ1630
シルバーグレー
5L
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222226
AZ1630
シルバーグレー
6L
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222235
AZ1630
アースグリーン
SS
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222244
AZ1630
アースグリーン
S
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222253
AZ1630
アースグリーン
M
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222262
AZ1630
アースグリーン
L
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222271
AZ1630
アースグリーン
LL
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222287
AZ1630
アースグリーン
3L
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222296
AZ1630
アースグリーン
4L
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222305
AZ1630
アースグリーン
5L
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222314
AZ1630
アースグリーン
6L
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222323
AZ1630
ブルー
SS
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222332
AZ1630
ブルー
S
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222341
AZ1630
ブルー
M
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222357
AZ1630
ブルー
L
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222366
AZ1630
ブルー
LL
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222375
AZ1630
ブルー
3L
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222384
AZ1630
ブルー
4L
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222393
AZ1630
ブルー
5L
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222402
AZ1630
ブルー
6L
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222411
AZ1630
ネイビー
SS
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222427
AZ1630
ネイビー
S
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222436
AZ1630
ネイビー
M
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222445
AZ1630
ネイビー
L
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222454
AZ1630
ネイビー
LL
¥
10,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222463
AZ1630
ネイビー
3L
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222472
AZ1630
ネイビー
4L
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222481
AZ1630
ネイビー
5L
¥
11,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68222497
AZ1630
ネイビー
6L
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください