アイトス
AZ-1601 アジトブロスナイン 長袖ブルゾン(秋冬用)
イージーメンテナンスの交織ツイル使用。
体の動きを妨げない驚異の動きやすさを実現した新しいワーキングウェア
仕様
氏名片布付、背ノーフォーク部分リブ素材仕様、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/ドットボタン2個付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
アジトブロスナイン
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
交織ツイル
生地性能
帯電防止
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全36種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバーグレー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68224143
AZ1601
シルバーグレー
SS
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224152
AZ1601
シルバーグレー
S
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224161
AZ1601
シルバーグレー
M
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224177
AZ1601
シルバーグレー
L
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224186
AZ1601
シルバーグレー
LL
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224195
AZ1601
シルバーグレー
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224204
AZ1601
シルバーグレー
4L
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224213
AZ1601
シルバーグレー
5L
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224222
AZ1601
シルバーグレー
6L
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224231
AZ1601
アースグリーン
SS
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224247
AZ1601
アースグリーン
S
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224256
AZ1601
アースグリーン
M
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224265
AZ1601
アースグリーン
L
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224274
AZ1601
アースグリーン
LL
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224283
AZ1601
アースグリーン
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224292
AZ1601
アースグリーン
4L
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224301
AZ1601
アースグリーン
5L
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224317
AZ1601
アースグリーン
6L
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224326
AZ1601
ブルー
SS
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224335
AZ1601
ブルー
S
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224344
AZ1601
ブルー
M
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224353
AZ1601
ブルー
L
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224362
AZ1601
ブルー
LL
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224371
AZ1601
ブルー
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224387
AZ1601
ブルー
4L
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224396
AZ1601
ブルー
5L
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224405
AZ1601
ブルー
6L
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224414
AZ1601
ネイビー
SS
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224423
AZ1601
ネイビー
S
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224432
AZ1601
ネイビー
M
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224441
AZ1601
ネイビー
L
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224457
AZ1601
ネイビー
LL
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224466
AZ1601
ネイビー
3L
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224475
AZ1601
ネイビー
4L
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224484
AZ1601
ネイビー
5L
¥
11,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68224493
AZ1601
ネイビー
6L
¥
12,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください