アイトス
AZ-893 ベストT/C レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)
シンプルで飽きがこない、究極のスタンダードアイテム
股下(cm)
70
仕様
脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックシャーリングパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/プラスチック)
シリーズ
ベストT/C
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
生地
ツイル
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
性別
女性用
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68346083
AZ893
ベージュ
60~67
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346092
AZ893
ベージュ
65~71
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346101
AZ893
ベージュ
69~75
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346117
AZ893
ベージュ
73~79
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346126
AZ893
ベージュ
77~83
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346135
AZ893
ベージュ
81~89
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346144
AZ893
ベージュ
87~95
¥
7,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346153
AZ893
グレー
60~67
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346162
AZ893
グレー
65~71
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346171
AZ893
グレー
69~75
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346187
AZ893
グレー
73~79
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346196
AZ893
グレー
77~83
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346205
AZ893
グレー
81~89
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346214
AZ893
グレー
87~95
¥
7,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346223
AZ893
アースグリーン
60~67
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346232
AZ893
アースグリーン
65~71
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346241
AZ893
アースグリーン
69~75
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346257
AZ893
アースグリーン
73~79
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346266
AZ893
アースグリーン
77~83
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346275
AZ893
アースグリーン
81~89
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346284
AZ893
アースグリーン
87~95
¥
7,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346293
AZ893
ブルー
60~67
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346302
AZ893
ブルー
65~71
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346311
AZ893
ブルー
69~75
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346327
AZ893
ブルー
73~79
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346345
AZ893
ブルー
81~89
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346354
AZ893
ブルー
87~95
¥
7,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68346336
AZ893
ブルー
77~83
¥
7,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください