AZ-662 ベーシックワーク 6070ワークパンツ(ノータック)(年間用)

AZ-662 ベーシックワーク 6070ワークパンツ(ノータック)(年間用) - アイトスAZ-662 ベーシックワーク 6070ワークパンツ(ノータック)(年間用) - アイトスAZ-662 ベーシックワーク 6070ワークパンツ(ノータック)(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

高品質綿100%ツイル。クラボウ6070使用の定番ユニフォーム。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズベーシックワーク混率(%)綿100生地ツイル裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68337105AZ662アイボリー7670
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337114AZ662アイボリー7673
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337123AZ662アイボリー7676
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337132AZ662アイボリー7679
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337141AZ662アイボリー7682
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337166AZ662アイボリー7688
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337175AZ662アイボリー7391
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337184AZ662アイボリー7395
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337193AZ662アイボリー73100
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337202AZ662アイボリー73105
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337211AZ662アイボリー73110
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337227AZ662アイボリー73115
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337236AZ662アイボリー73120
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337245AZ662アイボリー73125
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337254AZ662アイボリー73130
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337281AZ662カーキ7676
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337297AZ662カーキ7679
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337306AZ662カーキ7682
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337315AZ662カーキ7685
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337324AZ662カーキ7688
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337333AZ662カーキ7391
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337342AZ662カーキ7395
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337351AZ662カーキ73100
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337367AZ662カーキ73105
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337376AZ662カーキ73110
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337385AZ662カーキ73115
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337394AZ662カーキ73120
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337403AZ662カーキ73125
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337412AZ662カーキ73130
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337421AZ662グレー7670
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337437AZ662グレー7673
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337446AZ662グレー7676
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337455AZ662グレー7679
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337464AZ662グレー7682
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337473AZ662グレー7685
7,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337482AZ662グレー7688
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337491AZ662グレー7391
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337507AZ662グレー7395
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337516AZ662グレー73100
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337525AZ662グレー73105
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337534AZ662グレー73110
8,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337543AZ662グレー73115
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337552AZ662グレー73120
8,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337577AZ662グレー73130
8,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68337157AZ662アイボリー7685
7,800
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68337263AZ662カーキ7670
7,800
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68337272AZ662カーキ7673
7,800
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68337561AZ662グレー73125
8,800
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68337184
2018-03-10
用途: 機械のメンテナンス、外での工事作業等
電気・ガス・熱供給・水道業

ワークパンツらしくなく、普通のチノパンツのようで、購入し初めて着用したときは、良い買い物だったと思ったのですが、一度洗濯したら、ものすごいしわが出来、アイロンをかけましたが、ほとんど取れず、汚れ等も洗濯機の洗濯では落ちず、残念ながらほぼ着用が無くなりました。
綿100パーセントは、着用感は悪くありませんが、しわと汚れの落ちにくさが有ると思いました。
形は良いと思います、しわと汚れがつかないよう、改良願いたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする