アイトス
AZ-660 ベーシックワーク 6070長袖ジャンパー(秋冬用)
高品質綿100%ツイル。クラボウ6070使用の定番ユニフォーム。
仕様
比翼ボタン仕様、ペン差し付(左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
綿100
生地
ツイル
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全27種類を絞り込む
色
アイボリー
カーキ
グレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68337586
AZ660
アイボリー
SS
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337595
AZ660
アイボリー
S
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337604
AZ660
アイボリー
M
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337613
AZ660
アイボリー
L
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337622
AZ660
アイボリー
LL
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337631
AZ660
アイボリー
3L
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337647
AZ660
アイボリー
4L
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337656
AZ660
アイボリー
5L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337665
AZ660
アイボリー
6L
¥
11,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337674
AZ660
カーキ
SS
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337683
AZ660
カーキ
S
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337692
AZ660
カーキ
M
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337701
AZ660
カーキ
L
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337717
AZ660
カーキ
LL
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337726
AZ660
カーキ
3L
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337735
AZ660
カーキ
4L
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337744
AZ660
カーキ
5L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337753
AZ660
カーキ
6L
¥
11,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337762
AZ660
グレー
SS
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337771
AZ660
グレー
S
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337787
AZ660
グレー
M
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337796
AZ660
グレー
L
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337805
AZ660
グレー
LL
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337814
AZ660
グレー
3L
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337823
AZ660
グレー
4L
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337832
AZ660
グレー
5L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68337841
AZ660
グレー
6L
¥
11,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください