アイトス
AZ-620 ベーシックワーク 長袖ジャンパーA型(秋冬用)
定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。
仕様
ノーフォーク、比翼ボタン仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
生地
ツイル
生地性能
帯電防止
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全36種類を絞り込む
色
アイボリー
グレー
ベージュ
ワサビ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68341813
AZ620
アイボリー
SS
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341822
AZ620
アイボリー
S
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341831
AZ620
アイボリー
M
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341847
AZ620
アイボリー
L
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341856
AZ620
アイボリー
LL
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341865
AZ620
アイボリー
3L
¥
8,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341874
AZ620
アイボリー
4L
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341883
AZ620
アイボリー
5L
¥
9,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341892
AZ620
アイボリー
6L
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341901
AZ620
ベージュ
SS
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341917
AZ620
ベージュ
S
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341926
AZ620
ベージュ
M
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341935
AZ620
ベージュ
L
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341944
AZ620
ベージュ
LL
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341953
AZ620
ベージュ
3L
¥
8,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341962
AZ620
ベージュ
4L
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341987
AZ620
ベージュ
6L
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341996
AZ620
グレー
SS
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342005
AZ620
グレー
S
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342014
AZ620
グレー
M
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342023
AZ620
グレー
L
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342032
AZ620
グレー
LL
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342041
AZ620
グレー
3L
¥
8,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342057
AZ620
グレー
4L
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342075
AZ620
グレー
6L
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342084
AZ620
ワサビ
SS
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342093
AZ620
ワサビ
S
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342102
AZ620
ワサビ
M
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342111
AZ620
ワサビ
L
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342127
AZ620
ワサビ
LL
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342136
AZ620
ワサビ
3L
¥
8,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342145
AZ620
ワサビ
4L
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342154
AZ620
ワサビ
5L
¥
9,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68342163
AZ620
ワサビ
6L
¥
10,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68341971
AZ620
ベージュ
5L
¥
9,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68342066
AZ620
グレー
5L
¥
9,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください