曜日別特売

カラーライダース半袖ブルゾン(春夏用)

カラーライダース半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベックカラーライダース半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベックカラーライダース半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベックカラーライダース半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベックカラーライダース半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベックカラーライダース半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベックカラーライダース半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベックカラーライダース半袖ブルゾン(春夏用) - ジーベック
(3件のレビュー)

使い易さとスポーティーなデザインを追及した機能満載のワークウェア。
アームホールからノーフォークにかけて伸縮ニットを使用し動き易い。

用途機械、製造、運輸、サービス業仕様アームホールの伸縮ニット、右胸ファスナー下にペン差し、左袖ペン差し、右脇ポケットにカラビナループ種別半袖ブルゾン材質(ファスナー)樹脂シリーズカラーライダース1660シリーズ混率(%)ポリエステル85、綿15生地交織トロ生地性能帯電防止内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685284241661コンSS
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685284941661コン5L
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685285121661シルバーグレーSS
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685285211661シルバーグレーS
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685285371661シルバーグレーM
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685286071661コバルトブルーSS
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685286341661コバルトブルーL
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685286431661コバルトブルーLL
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685286771661コバルトブルー5L
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685286951661チェリーレッドSS
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685287041661チェリーレッドS
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685287221661チェリーレッドL
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685287311661チェリーレッドLL
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685287471661チェリーレッド3L
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685287561661チェリーレッド4L
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685287651661チェリーレッド5L
9,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
685284331661コンS
9,000
取扱い終了
685284421661コンM
9,000
取扱い終了
返品不可
685284511661コンL
9,000
取扱い終了
685284671661コンLL
9,000
取扱い終了
685284761661コン3L
9,000
取扱い終了
685284851661コン4L
9,000
取扱い終了
685285031661コン6L
9,000
取扱い終了
685285461661シルバーグレーL
9,000
取扱い終了
685285551661シルバーグレーLL
9,000
取扱い終了
685285641661シルバーグレー3L
9,000
取扱い終了
685285731661シルバーグレー4L
9,000
取扱い終了
685285821661シルバーグレー5L
9,000
取扱い終了
685285911661シルバーグレー6L
9,000
取扱い終了
685286161661コバルトブルーS
9,000
取扱い終了
685286251661コバルトブルーM
9,000
取扱い終了
685286521661コバルトブルー3L
9,000
取扱い終了
685286611661コバルトブルー4L
9,000
取扱い終了
685286861661コバルトブルー6L
9,000
取扱い終了
685287131661チェリーレッドM
9,000
取扱い終了
返品不可
685287741661チェリーレッド6L
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68528467
2017-10-23
用途: 仕事着です。
その他業種

通気性は良好です。夏も涼しく仕事ができました!!!

対象商品 : 68528546
2017-07-13
用途: 事務所内設計、制作等の作業
ワイズ エフ

着心地もよく、大変満足しております。また、仲間から、形状等がとても良いと評判が良いです。

対象商品 : 68528494
2014-06-01
用途: 運送

貴社のURLのサイズ表示と商品に点いているサイズの表示に違いがあり、サイズに不満。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、弊社HPに記載しておりますサイズ表は、
服の仕上がり寸法(洋服寸法)となっており、
商品についているラベルのサイズ表は、ヌード寸法(体の寸法)になります。
ですので、ラベルに記載しているサイズよりもHPに記載している方は、ゆとりをもたせたサイズになっております。
ご了承頂きます様、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする