ジーベック
カラーライダースノータックピタリティラットズボン(春夏用)
使い易さとスポーティーなデザインを追及した機能満載のワークウェア。
ウエストはNEWピタリティ仕様。ウエストのびのびで快適な履き心地。
用途
機械、製造、運輸、サービス業
股下(cm)
80
仕様
ウエスト部分のピタリティ
種別
ノータックラットズボン
シリーズ
カラーライダース1660シリーズ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
実用新案登録商品
第3165126号
生地
交織トロ
生地性能
帯電防止
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
コン
シルバーグレー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68528783
1666
コン
70
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528801
1666
コン
76
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528817
1666
コン
79
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528826
1666
コン
82
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528862
1666
コン
95
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528871
1666
コン
100
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528887
1666
コン
105
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528896
1666
コン
110
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528905
1666
コン
115
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528923
1666
シルバーグレー
70
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528932
1666
シルバーグレー
73
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528941
1666
シルバーグレー
76
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528957
1666
シルバーグレー
79
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528966
1666
シルバーグレー
82
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528975
1666
シルバーグレー
85
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528984
1666
シルバーグレー
88
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528993
1666
シルバーグレー
91
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68529002
1666
シルバーグレー
95
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68529011
1666
シルバーグレー
100
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68529027
1666
シルバーグレー
105
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68529036
1666
シルバーグレー
110
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68529045
1666
シルバーグレー
115
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68529054
1666
シルバーグレー
120
¥
8,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
68528792
1666
コン
73
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
68528835
1666
コン
85
¥
8,100
取扱い終了
68528844
1666
コン
88
¥
8,100
取扱い終了
68528853
1666
コン
91
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
68528914
1666
コン
120
¥
8,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください