曜日別特売

AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用)

AZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) - アイトスAZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) - アイトスAZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) - アイトスAZ-535 ベーシックワーク ワークパンツ(ノータック)(春夏用) - アイトス
(1件のレビュー)

ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。

その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)シリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合生地単糸ツイル生地性能帯電防止裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68342811AZ535グレー7670
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342827AZ535グレー7673
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342836AZ535グレー7676
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342845AZ535グレー7679
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342854AZ535グレー7682
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342863AZ535グレー7685
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342872AZ535グレー7688
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342881AZ535グレー7391
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342897AZ535グレー7395
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342906AZ535グレー73100
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342915AZ535グレー73105
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342924AZ535グレー73110
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342933AZ535グレー73115
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342942AZ535グレー73120
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342951AZ535グレー73125
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342967AZ535グレー73130
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342976AZ535アースグリーン7670
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342985AZ535アースグリーン7673
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68342994AZ535アースグリーン7676
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343003AZ535アースグリーン7679
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343012AZ535アースグリーン7682
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343021AZ535アースグリーン7685
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343037AZ535アースグリーン7688
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343046AZ535アースグリーン7391
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343055AZ535アースグリーン7395
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343064AZ535アースグリーン73100
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343073AZ535アースグリーン73105
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343082AZ535アースグリーン73110
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343091AZ535アースグリーン73115
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343107AZ535アースグリーン73120
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343116AZ535アースグリーン73125
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343125AZ535アースグリーン73130
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343134AZ535ブルー7670
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343143AZ535ブルー7673
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343152AZ535ブルー7676
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343161AZ535ブルー7679
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343177AZ535ブルー7682
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343186AZ535ブルー7685
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343195AZ535ブルー7688
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343204AZ535ブルー7391
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343213AZ535ブルー7395
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343222AZ535ブルー73100
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343231AZ535ブルー73105
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343247AZ535ブルー73110
6,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343256AZ535ブルー73115
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343265AZ535ブルー73120
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343274AZ535ブルー73125
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343283AZ535ブルー73130
7,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343292AZ535ライトベージュ7670
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68343301AZ535ライトベージュ7673
6,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68342906
2023-09-09
用途: 軽作業
卸売・小売業

社内、通勤用として購入したがちょっとサイズがきつい。ノータックなので尚更でした。購入するなら若干大き目がいいかもしれない。
タイト好きな人にはいいワークパンツかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする