アイトス
AZ-532 ベーシックワーク 長袖サマージャンパー(春夏用)
(1件のレビュー)
ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。
仕様
比翼ボタン仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
生地
バーバリー
生地性能
帯電防止
名入れ
可
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68343816
AZ532
グレー
SS
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343825
AZ532
グレー
S
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343834
AZ532
グレー
M
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343843
AZ532
グレー
L
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343852
AZ532
グレー
LL
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343861
AZ532
グレー
3L
¥
7,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343877
AZ532
グレー
4L
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343886
AZ532
グレー
5L
¥
8,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343895
AZ532
グレー
6L
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343904
AZ532
アースグリーン
SS
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343913
AZ532
アースグリーン
S
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343922
AZ532
アースグリーン
M
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343931
AZ532
アースグリーン
L
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343947
AZ532
アースグリーン
LL
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343956
AZ532
アースグリーン
3L
¥
7,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343965
AZ532
アースグリーン
4L
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343974
AZ532
アースグリーン
5L
¥
8,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343983
AZ532
アースグリーン
6L
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68343992
AZ532
ブルー
SS
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344001
AZ532
ブルー
S
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344017
AZ532
ブルー
M
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344026
AZ532
ブルー
L
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344035
AZ532
ブルー
LL
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344044
AZ532
ブルー
3L
¥
7,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344053
AZ532
ブルー
4L
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344062
AZ532
ブルー
5L
¥
8,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344071
AZ532
ブルー
6L
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344105
AZ532
ライトベージュ
M
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344114
AZ532
ライトベージュ
L
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344123
AZ532
ライトベージュ
LL
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344132
AZ532
ライトベージュ
3L
¥
7,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344141
AZ532
ライトベージュ
4L
¥
7,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344157
AZ532
ライトベージュ
5L
¥
8,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344166
AZ532
ライトベージュ
6L
¥
9,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344087
AZ532
ライトベージュ
SS
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68344096
AZ532
ライトベージュ
S
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください