アイトス
AZ-531 ベーシックワーク 半袖シャツ(春夏用)
ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。
仕様
ペン差し付(左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
生地
バーバリー
生地性能
帯電防止
名入れ
可
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全36種類を絞り込む
色
アースグリーン
グレー
ブルー
ライトベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68344175
AZ531
グレー
SS
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344184
AZ531
グレー
S
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344193
AZ531
グレー
M
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344202
AZ531
グレー
L
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344211
AZ531
グレー
LL
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344227
AZ531
グレー
3L
¥
5,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344236
AZ531
グレー
4L
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344245
AZ531
グレー
5L
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344254
AZ531
グレー
6L
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344263
AZ531
アースグリーン
SS
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344272
AZ531
アースグリーン
S
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344281
AZ531
アースグリーン
M
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344297
AZ531
アースグリーン
L
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344306
AZ531
アースグリーン
LL
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344315
AZ531
アースグリーン
3L
¥
5,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344324
AZ531
アースグリーン
4L
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344333
AZ531
アースグリーン
5L
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344342
AZ531
アースグリーン
6L
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344351
AZ531
ブルー
SS
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344367
AZ531
ブルー
S
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344376
AZ531
ブルー
M
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344385
AZ531
ブルー
L
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344394
AZ531
ブルー
LL
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344403
AZ531
ブルー
3L
¥
5,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344412
AZ531
ブルー
4L
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344421
AZ531
ブルー
5L
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344437
AZ531
ブルー
6L
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344446
AZ531
ライトベージュ
SS
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344455
AZ531
ライトベージュ
S
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344464
AZ531
ライトベージュ
M
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344473
AZ531
ライトベージュ
L
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344482
AZ531
ライトベージュ
LL
¥
5,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344491
AZ531
ライトベージュ
3L
¥
5,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344507
AZ531
ライトベージュ
4L
¥
6,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344525
AZ531
ライトベージュ
6L
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344516
AZ531
ライトベージュ
5L
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください