アイトス
AZ-530 ベーシックワーク 長袖シャツ(薄地)(年間用)
ワーキングウェアの原点ともいえるベーシックタイプ。
永く愛用され続ける必着アイテム。
仕様
ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
生地
バーバリー
生地性能
帯電防止
名入れ
可
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68344534
AZ530
グレー
SS
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344543
AZ530
グレー
S
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344552
AZ530
グレー
M
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344561
AZ530
グレー
L
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344577
AZ530
グレー
LL
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344586
AZ530
グレー
3L
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344595
AZ530
グレー
4L
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344604
AZ530
グレー
5L
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344613
AZ530
グレー
6L
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344622
AZ530
アースグリーン
SS
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344631
AZ530
アースグリーン
S
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344647
AZ530
アースグリーン
M
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344656
AZ530
アースグリーン
L
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344665
AZ530
アースグリーン
LL
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344674
AZ530
アースグリーン
3L
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344683
AZ530
アースグリーン
4L
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344692
AZ530
アースグリーン
5L
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344701
AZ530
アースグリーン
6L
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344717
AZ530
ブルー
SS
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344726
AZ530
ブルー
S
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344735
AZ530
ブルー
M
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344744
AZ530
ブルー
L
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344753
AZ530
ブルー
LL
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344762
AZ530
ブルー
3L
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344771
AZ530
ブルー
4L
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344787
AZ530
ブルー
5L
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344805
AZ530
ライトベージュ
SS
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344814
AZ530
ライトベージュ
S
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344823
AZ530
ライトベージュ
M
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344832
AZ530
ライトベージュ
L
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344841
AZ530
ライトベージュ
LL
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344857
AZ530
ライトベージュ
3L
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344866
AZ530
ライトベージュ
4L
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344875
AZ530
ライトベージュ
5L
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344884
AZ530
ライトベージュ
6L
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68344796
AZ530
ブルー
6L
¥
8,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください