AZ-500 大地 ツナギ(秋冬用)

AZ-500 大地 ツナギ(秋冬用) - アイトスAZ-500 大地 ツナギ(秋冬用) - アイトスAZ-500 大地 ツナギ(秋冬用) - アイトス
(1件のレビュー)

綿100%。いつの時代にも愛されるロングセラーアイテム。

仕様ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ材質ボタン/糸付ボタンシリーズ大地混率(%)綿100生地カツラギ名入れ内容量1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68386866AZ500ホワイトS
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386875AZ500ホワイトM
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386884AZ500ホワイトL
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386893AZ500ホワイトLL
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386902AZ500ホワイト3L
14,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386911AZ500ホワイト4L
14,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386927AZ500ホワイト5L
14,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386936AZ500ホワイト6L
15,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386945AZ500グレーS
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386954AZ500グレーM
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386963AZ500グレーL
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386972AZ500グレーLL
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386981AZ500グレー3L
14,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68386997AZ500グレー4L
14,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68387006AZ500グレー5L
14,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68387024AZ500ブルーS
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68387033AZ500ブルーM
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68387042AZ500ブルーL
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68387051AZ500ブルーLL
13,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68387067AZ500ブルー3L
14,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68387076AZ500ブルー4L
14,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68387085AZ500ブルー5L
14,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68387015AZ500グレー6L
15,700
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
名入れ可
68387094AZ500ブルー6L
15,700
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68386884
2020-04-09
用途: 整備作業

古き良き時代の 白つなぎを 探していました。
いまだに 製造しているとは
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする