アイトス
AZ-285 エコT/Cニューワーク 長袖シャツ(薄地)(年間用)
企業の環境問題対策に対応する商品。
「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。
仕様
スイングスリーブ、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
エコT/Cニューワーク
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
生地
アフターペットバーバリー
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止
名入れ
可
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
17 103 009
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68243944
AZ285
アースグレー
S
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68243953
AZ285
アースグレー
M
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68243962
AZ285
アースグレー
L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68243971
AZ285
アースグレー
LL
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68243987
AZ285
アースグレー
3L
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68243996
AZ285
アースグレー
4L
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244005
AZ285
アースグレー
5L
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244014
AZ285
ネイビー
S
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244023
AZ285
ネイビー
M
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244032
AZ285
ネイビー
L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244041
AZ285
ネイビー
LL
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244057
AZ285
ネイビー
3L
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244066
AZ285
ネイビー
4L
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244075
AZ285
ネイビー
5L
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244084
AZ285
オリーブ
S
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244093
AZ285
オリーブ
M
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244102
AZ285
オリーブ
L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244111
AZ285
オリーブ
LL
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244127
AZ285
オリーブ
3L
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244136
AZ285
オリーブ
4L
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244145
AZ285
オリーブ
5L
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244154
AZ285
マスタード
S
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244163
AZ285
マスタード
M
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244172
AZ285
マスタード
L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244181
AZ285
マスタード
LL
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244197
AZ285
マスタード
3L
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244206
AZ285
マスタード
4L
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244215
AZ285
マスタード
5L
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244224
AZ285
サファイアブルー
S
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244233
AZ285
サファイアブルー
M
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244242
AZ285
サファイアブルー
L
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244251
AZ285
サファイアブルー
LL
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244267
AZ285
サファイアブルー
3L
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244276
AZ285
サファイアブルー
4L
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68244285
AZ285
サファイアブルー
5L
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください