895 ハイブリッド ワンタックスラックス

895 ハイブリッド ワンタックスラックス - アリオカ(mc.maon)895 ハイブリッド ワンタックスラックス - アリオカ(mc.maon)895 ハイブリッド ワンタックスラックス - アリオカ(mc.maon)895 ハイブリッド ワンタックスラックス - アリオカ(mc.maon)895 ハイブリッド ワンタックスラックス - アリオカ(mc.maon)895 ハイブリッド ワンタックスラックス - アリオカ(mc.maon)895 ハイブリッド ワンタックスラックス - アリオカ(mc.maon)895 ハイブリッド ワンタックスラックス - アリオカ(mc.maon)

”涼しさ”この夏大本命!!
汗ばむ季節のワークシーンを快適に!
布帛+ニットのハイブリッド仕様
メッシュ素材を組み合わせたハイブリッド作業服で圧倒的な通気性、さらに抜群の軽さとストレッチ性を実現しました。
スーパークールビズの決定版!!

種別ワンタックスラックスシリーズハイブリッド890シリーズ混率(%)(布帛部分)ポリエステル80、綿20 (ニット部分)ポリエステル100股下(cm)80生地布帛+ニット生地性能吸汗速乾、涼感、通気性、伸縮性内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68098091895アースグリーンS67~75
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098107895アースグリーンM75~81
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098116895アースグリーンL81~87
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098125895アースグリーンLL87~93
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098134895アースグリーン3L93~99
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098143895アースグリーン4L99~105
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098152895アースグリーン5L105~111
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098177895ネイビーS67~75
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098186895ネイビーM75~81
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098195895ネイビーL81~87
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098204895ネイビーLL87~93
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098213895ネイビー3L93~99
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098222895ネイビー4L99~105
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098231895ネイビー5L105~111
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098247895ネイビー6L111~116
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098256895ストーングレーS67~75
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098265895ストーングレーM75~81
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098274895ストーングレーL81~87
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098283895ストーングレーLL87~93
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098292895ストーングレー3L93~99
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098301895ストーングレー4L99~105
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098317895ストーングレー5L105~111
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098326895ストーングレー6L111~116
9,650
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
68098161895アースグリーン6L111~116
9,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする