曜日別特売

892 ハイブリッド 長袖シャツ

892 ハイブリッド 長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)892 ハイブリッド 長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)892 ハイブリッド 長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)892 ハイブリッド 長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)892 ハイブリッド 長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)892 ハイブリッド 長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)892 ハイブリッド 長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)892 ハイブリッド 長袖シャツ - アリオカ(mc.maon)
(1件のレビュー)

”涼しさ”この夏大本命!!
汗ばむ季節のワークシーンを快適に!
布帛+ニットのハイブリッド仕様
メッシュ素材を組み合わせたハイブリッド作業服で圧倒的な通気性、さらに抜群の軽さとストレッチ性を実現しました。
スーパークールビズの決定版!!

仕様袖口ダブルカフス、背中メッシュ、肩メッシュ、脇メッシュ、ペン差し種別長袖シャツシリーズハイブリッド890シリーズ混率(%)(布帛部分)ポリエステル80、綿20 (ニット部分)ポリエステル100生地布帛+ニット生地性能吸汗速乾、涼感、通気性、伸縮性内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68098545892アースグリーンS
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098554892アースグリーンM
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098563892アースグリーンL
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098572892アースグリーンLL
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098581892アースグリーン3L
10,750
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098597892アースグリーン4L
10,750
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098606892アースグリーン5L
11,100
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098615892ネイビーS
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098624892ネイビーM
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098633892ネイビーL
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098642892ネイビーLL
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098651892ネイビー3L
10,750
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098667892ネイビー4L
10,750
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098676892ネイビー5L
11,100
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098685892ストーングレーS
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098694892ストーングレーM
10,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098721892ストーングレー3L
10,750
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098737892ストーングレー4L
10,750
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098746892ストーングレー5L
11,100
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
68098703892ストーングレーL
10,400
取扱い終了
68098712892ストーングレーLL
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68098572
2018-08-03
用途: 工場従業員の管理と取引先回り
株式会社シー・エム・シー建設業・工事業

他の作業着よりは、クールビズのため汗がかきにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする