曜日別特売

896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ

896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ - アリオカ(mc.maon)896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ - アリオカ(mc.maon)896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ - アリオカ(mc.maon)896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ - アリオカ(mc.maon)896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ - アリオカ(mc.maon)896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ - アリオカ(mc.maon)896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ - アリオカ(mc.maon)896 ハイブリッド ワンタックカーゴパンツ - アリオカ(mc.maon)
(2件のレビュー)

”涼しさ”この夏大本命!!
汗ばむ季節のワークシーンを快適に!
布帛+ニットのハイブリッド仕様
メッシュ素材を組み合わせたハイブリッド作業服で圧倒的な通気性、さらに抜群の軽さとストレッチ性を実現しました。
スーパークールビズの決定版!!

種別ワンタックカーゴパンツシリーズハイブリッド890シリーズ混率(%)(布帛部分)ポリエステル80、綿20 (ニット部分)ポリエステル100股下(cm)80生地布帛+ニット生地性能吸汗速乾、涼感、通気性、伸縮性内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68098755896アースグリーンS
10,000
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098764896アースグリーンM
10,000
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098773896アースグリーンL
10,000
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098782896アースグリーンLL
10,000
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098791896アースグリーン3L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098807896アースグリーン4L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098816896アースグリーン5L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098825896アースグリーン6L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098834896ネイビーS
10,000
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098843896ネイビーM
10,000
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098877896ネイビー3L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098886896ネイビー4L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098895896ネイビー5L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098904896ネイビー6L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098913896ストーングレーS
10,000
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098922896ストーングレーM
10,000
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098956896ストーングレー3L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098965896ストーングレー4L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098974896ストーングレー5L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098983896ストーングレー6L
10,350
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
68098852896ネイビーL
10,000
取扱い終了
68098861896ネイビーLL
10,000
取扱い終了
68098931896ストーングレーL
10,000
取扱い終了
68098947896ストーングレーLL
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68098931
2015-07-20
用途: 夏場の外作業で少しでもすずしく

上は空調服を買いましたが、下はいろいろ調べたうえでこれにしました。
肌にあまりくっつかないし風は通るし、追加でもう一着買いました。

対象商品 : 68098886
2014-06-23
用途: 屋外作業

サイドのメッシュの風通しが良く暑い中での作業が楽になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする