曜日別特売

クランプレバー(オネジ)

クランプレバー(オネジ) - 大阪魂クランプレバー(オネジ) - 大阪魂クランプレバー(オネジ) - 大阪魂クランプレバー(オネジ) - 大阪魂
(66件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装内容量1個
全75種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68096987CLMB4-12-B1335.73912M448.541025.8M41248.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
68097251CLMB4-12-O1335.73912M448.541025.8M41248.5
オープン
569
626(税込)
当日出荷
68096777CLMB4-12-S1335.73912M448.541025.8M41248.5
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
68096996CLMB4-16-B1335.73916M448.541025.8M41648.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
68097267CLMB4-16-O1335.73916M448.541025.8M41648.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
68096786CLMB4-16-S1335.73916M448.541025.8M41648.5
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
68097005CLMB4-20-B1335.73920M448.541025.8M42048.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
68097276CLMB4-20-O1335.73920M448.541025.8M42048.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
68096795CLMB4-20-S1335.73920M448.541025.8M42048.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
68097014CLMB4-25-B1335.73925M448.541025.8M42548.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
68097285CLMB4-25-O1335.73925M448.541025.8M42548.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
68096804CLMB4-25-S1335.73925M448.541025.8M42548.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
68097023CLMB5-12-B1335.73912M548.541025.8M51248.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
68097294CLMB5-12-O1335.73912M548.541025.8M51248.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
68096813CLMB5-12-S1335.73912M548.541025.8M51248.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
68097032CLMB5-16-B1335.73916M548.541025.8M51648.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
68097303CLMB5-16-O1335.73916M548.541025.8M51648.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
68096822CLMB5-16-S1335.73916M548.541025.8M51648.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
68097041CLMB5-20-B1335.73920M548.541025.8M52048.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
68097312CLMB5-20-O1335.73920M548.541025.8M52048.5
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
68096831CLMB5-20-S1335.73920M548.541025.8M52048.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
68097057CLMB5-25-B1335.73925M548.541025.8M52548.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
68097321CLMB5-25-O1335.73925M548.541025.8M52548.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
68096847CLMB5-25-S1335.73925M548.541025.8M52548.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
68097066CLMB5-32-B1335.73932M548.541025.8M53248.5
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
68097337CLMB5-32-O1335.73932M548.541025.8M53248.5
オープン
569
626(税込)
当日出荷
68096856CLMB5-32-S1335.73932M548.541025.8M53248.5
オープン
619
681(税込)
当日出荷
68097075CLMB6-12-B1335.73912M648.541025.8M61248.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
68097346CLMB6-12-O1335.73912M648.541025.8M61248.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
68096865CLMB6-12-S1335.73912M648.541025.8M61248.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
68097084CLMB6-16-B1335.73916M648.541025.8M61648.5
オープン
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
68097355CLMB6-16-O1335.73916M648.541025.8M61648.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
68096874CLMB6-16-S1335.73916M648.541025.8M61648.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
68097093CLMB6-20-B1335.73920M648.541025.8M62048.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
68097364CLMB6-20-O1335.73920M648.541025.8M62048.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
68097102CLMB6-25-B1335.73925M648.541025.8M62548.5
オープン
609
670(税込)
当日出荷
68097373CLMB6-25-O1335.73925M648.541025.8M62548.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
68096883CLMB6-25-S1335.73925M648.541025.8M62548.5
オープン
629
692(税込)
当日出荷
68097111CLMB6-32-B1335.73932M648.541025.8M63248.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
68097382CLMB6-32-O1335.73932M648.541025.8M63248.5
オープン
569
626(税込)
当日出荷
68097127CLMB6-40-B1335.73940M648.541025.8M64048.5
オープン
619
681(税込)
当日出荷
68097391CLMB6-40-O1335.73940M648.541025.8M64048.5
オープン
589
648(税込)
当日出荷
68096892CLMB6-40-S1335.73940M648.541025.8M64048.5
オープン
639
703(税込)
当日出荷
68097136CLMB8-16-B17.551.455.416M871.371435.1M81671.3
オープン
719
791(税込)
当日出荷
68097407CLMB8-16-O17.551.455.416M871.371435.1M81671.3
オープン
689
758(税込)
当日出荷
68096901CLMB8-16-S17.551.455.416M871.371435.1M81671.3
オープン
719
791(税込)
当日出荷
68097145CLMB8-20-B17.551.455.420M871.371435.1M82071.3
オープン
729
802(税込)
当日出荷
68097416CLMB8-20-O17.551.455.420M871.371435.1M82071.3
オープン
689
758(税込)
当日出荷
68097154CLMB8-25-B17.551.455.425M871.371435.1M82571.3
オープン
739
813(税込)
当日出荷
68097425CLMB8-25-O17.551.455.425M871.371435.1M82571.3
オープン
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 蓋の取っ手
製造業

蓋の取っ手として使用しようかと思い購入しました。
寸法は確認しましたが実物は手で握るには少し小さい感じがしました。
使用上は問題ないかとは思います。

対象商品 : 68097346
2024-07-10
用途: 機械メンテナンス
製造業

振動が多く消耗品扱いなので安くすぐ手に入る所が気に入っています。

対象商品 : 68096944
2024-01-06
用途: 万力の回転台固定
サービス業

リードバイス回転台の標準品が片側だけ丸棒ハンドルで使い辛いので左右を交換。
シルバーを選択しましたがアルミ保護口金と並べてもあまり違和感のないきれいな色でした。
両締めでがっちり固定でき且つ邪魔にならない角度に収められて期待通りです。
レバーは亜鉛製なので耐久性には妥協がありますが、全SUS製を選択すると大変高価になりますので…
操作頻度は低い事もあり損耗したらまた交換する前提で考えますと十分です。

対象商品 : 68097407
2024-03-06
用途: 機械に組込み
製造業

使用感に問題は無く。オレンジ色もきれいに塗装仕上がっています。
サイズも豊富で良い商品です。

対象商品 : 68097224
2023-12-14
用途: クランプの移動に
有限会社志成

スパナより楽で力も入るので使いやすいく移動しやすい。

対象商品 : 68097303
2022-04-17
用途: 工作機械の位置ぎめ
製造業

位置ぎめ固定のレバーに使用しました。M6とM5を比べられるように取り付けてみましたが、M5ではネジのサイズに対してレバーが永いのでねじに曲げが入リヤうく、ネジのサイズごとにレバーの長さが違っていると良いと思います。

対象商品 : 68097382
2022-07-04
用途: 工具に使用
製造業

商品の説明に材料が明確に記載されていたので、目的に合うことが容易に確認できました

対象商品 : 68097434
2022-08-15
用途: スライドパーツを取り付ける
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトを緩めたり閉めたりする箇所でしたので重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする