異径内ネジチーズ

異径内ネジチーズ - アソー異径内ネジチーズ - アソー異径内ネジチーズ - アソー異径内ネジチーズ - アソー異径内ネジチーズ - アソー
(1件のレビュー)

サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。

材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ(d1)
取付ねじ(d2)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85860634TF-1112PT1/8PT1/46.9
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
85860643TF-1221PT1/4PT1/86.9
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
85860652TF-1223PT1/4PT3/86.9
2,580
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
85860661TF-1332PT3/8PT1/46.9
2,580
2,098
2,308(税込)
当日出荷
85860677TF-1334PT3/8PT1/26.9
4,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
85860686TF-1443PT1/2PT3/86.9
4,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85860634
2019-08-31
用途: 自作の真空窯の真空計の取り付け
おもちゃ病院

考えていた配管にぴったりで、想像通りのものが出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする