防噴流ギャラリー耐塩仕様

防噴流ギャラリー耐塩仕様 - 篠原電機防噴流ギャラリー耐塩仕様 - 篠原電機防噴流ギャラリー耐塩仕様 - 篠原電機

耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!!
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。

用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防塵フィルター)耐塩フィルター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法(W-15)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103077G2-15BFP2S-T200185200185
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68103104G2-20BFP2S-T250235250235
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする