エステー
ファミリー ビニール厚手指・手のひら強化
指、手のひらを強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
用途
園芸、庭仕事、家事全般、洗車
タイプ
裏毛付
材質(裏)
レーヨン(植毛)
材質(表)
塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31244038
ST70281
1袋
M
32
8.3
20.4
パープル
0.7
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
31244047
ST70282
1袋
L
32
8.5
22.5
パープル
0.7
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
68192047
-
1双
M
32
8.3
20.4
パープル
0.7
1
オープン
取扱い終了
68192074
-
1双
L
32
8.5
22.5
パープル
0.7
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください