谷沢製作所
軽量コンパクトタイプヘルメット 1360-DPZ
軽量コンパクトタイプ
寸法(mm)
261×202×140
サイズ
フリー
質量(g)
350
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
有り
名入れ
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565314
1360-DPZ
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用
FRP
ワンタッチ
53~62
MP型
¥
5,190
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください