谷沢製作所
小型MPタイプヘルメット 198-EPZ
衝撃吸収ライナー付子供用ヘルメット
種類
MP型
色
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
材質
FRP
適合頭囲(cm)
47~57
寸法(mm)
251×209×138
サイズ
フリー
質量(g)
365
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、子供用あごひも
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565664
198-EPZ
¥
6,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください