曜日別特売

GEKKOU Drill(月光ドリル)

GEKKOU Drill(月光ドリル) - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) - ビックツール
(5件のレビュー)
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69497873GKD2.51袋(10本)2.536622.5836-2909
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68436164GKD 31袋(10本)343723481-5246
6,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
68436173GKD 3.11袋(10本)3.143723.1481-5254
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68436191GKD 3.31袋(10本)3.346743.3481-5271
6,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
68436207GKD 3.41袋(10本)3.446743.4481-5289
6,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
68436216GKD 3.51袋(10本)3.546743.5481-5297
6,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
68436225GKD 3.61袋(10本)3.649773.6481-5301
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
68436234GKD 3.71袋(10本)3.749773.7783-8735
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
68436243GKD 3.81袋(10本)3.849773.8481-5319
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
68436252GKD 3.91袋(10本)3.952803.9783-8743
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68436261GKD 41袋(10本)455844481-5327
7,400
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
68436277GKD 4.11袋(10本)4.155844.1481-5335
8,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
68436286GKD 4.21袋(10本)4.255844.2481-5343
8,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
68436295GKD 4.31袋(10本)4.355844.3481-5351
8,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
68436304GKD 4.41袋(10本)4.457874.4783-8751
8,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68436313GKD 4.51袋(10本)4.557874.5481-5360
8,900
7,598
8,358(税込)
当日出荷
68436322GKD 4.61袋(10本)4.657874.6783-8760
9,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68436331GKD 4.71袋(10本)4.760904.7481-5378
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436347GKD 4.81袋(10本)4.860904.8481-5386
9,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
68436356GKD 4.91袋(10本)4.964944.9776-3379
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68436365GKD 51袋(10本)564945481-5394
9,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
68436374GKD 5.11袋(10本)5.164945.1481-5408
10,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
68436383GKD 5.21袋(10本)5.266975.2481-5416
10,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
68436392GKD 5.31袋(10本)5.366975.3481-5424
10,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
68436401GKD 5.41袋(10本)5.466975.4783-8778
10,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
68436417GKD 5.51袋(10本)5.566975.5481-5432
10,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
68436426GKD 5.61袋(10本)5.6691005.6783-8786
12,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68436435GKD 5.71袋(10本)5.7691005.7783-8794
12,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436444GKD 5.81袋(10本)5.8691005.8481-5441
12,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436453GKD 5.91袋(10本)5.9691005.9783-8808
12,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436462GKD 61袋(10本)6721046481-5459
12,100
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
68436471GKD 6.11袋(10本)6.1721046.1783-8816
13,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436487GKD 6.21袋(10本)6.2721046.2783-8824
13,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436496GKD 6.31袋(10本)6.3721046.3783-8832
13,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436505GKD 6.41袋(10本)6.4721076.4783-8841
13,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436514GKD 6.51袋(10本)6.5751076.5481-5467
13,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
68436523GKD 6.61袋(10本)6.6751076.6783-8859
14,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68436532GKD 6.71袋(10本)6.7751076.7481-5475
14,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68436541GKD 6.81袋(10本)6.8751076.8481-5483
14,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
68436557GKD 6.91袋(10本)6.9751076.9783-8867
14,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436566GKD 71袋(10本)7751077481-5491
14,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
68436575GKD 7.11袋(10本)7.1771107.1783-8875
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436584GKD 7.21袋(10本)7.2771107.2783-8883
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
68436593GKD 7.31袋(10本)7.3771107.3783-8891
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436602GKD 7.41袋(10本)7.4801137.4783-8905
15,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68436611GKD 7.51袋(10本)7.5801137.5481-5505
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
68436636GKD 7.71袋(10本)7.7831167.7783-8921
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436645GKD 7.81袋(10本)7.8831167.8783-8930
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436663GKD 81袋(10本)8831168.0481-5513
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
68436672GKD 8.11袋(5本)8.1861198.1783-8956
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GEKKOU Drill(月光ドリル)
この動画は、6が参考にしています。
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68436191
2024-01-29
用途: ステンレス材の穴あけ
lead agent株式会社建設業・工事業

ステンレスに穴を開けるのに色々調べた結果、こちらの商品にたどり着きました。切削油を併用しておりますが、1本で相当数の穴が開けられ重宝しています。
今後は工具との相性を確認しながら、更なる作業効率UPを目指します。

2022-08-28
用途: H鋼T=8mm 穴あけ
看板 佐藤その他業種

8mm厚のステンレスに500発穴あけ作業があり本当にあくのか?心配でしたがすんなりあきました!
もちろん油併用ですが。
強い味方です!

対象商品 : 68436216
2022-05-14
用途: ステンレス材の穴あけ
有限会社 ベアライト建設業・工事業

滑りが少なく、切れ味が劣化しにくく使いやすくてよい。

対象商品 : 68436864
2019-05-16
用途: 仕事で鋼材の穴明に使用
小出土木工業株式会社

動画とか見て、凄いから、買って
現場に使わたが、確かに安い刃より
切れ味や持ちも良かったが、
動画とは、かけ離れた刃で
刃先が、すぐ焼けたり、欠けたり
折れたりで、
けど今まで使ってた刃よりは、
価格は5倍で、寿命は3倍ぐらいかな
結果、高くつくけど。連続使用時
刃の交換手間代だけは、減らせます。
働き方改革が騒がしい今
作業時間の短縮には、役立ちます
3倍長持ち、

1が参考にしています
対象商品 : 68436286
2016-05-16
用途: ステン板の穴あけなど
よしだ

14.4v充電ドリルにて使用ですが、ステンが驚くほどよく切れます。
ただ、回転数を上げるとすぐに刃先が焼けるので、
低回転で送り速度を速め(強め)にしなければ性能が
発揮されません。
適性な条件だと、ボール盤のような繋がった切り子になって、
サクサク切れます。
おすすめです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする