自重堂
82000 エコ製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用)
「ストレッチ」「エコ」「製品制電」。充実した3つの機能で快適ワークをサポートする作業服。働く人のニーズに応えたエコストレッチユニフォーム。
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、内ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、肘タック、背中ループ付
リサイクル素材55%使用
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
エコ製品制電ストレッチシリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
エコストレッチサージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材、ストレッチマーク、グリーン購入法
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アースグリーン
シックブラック
シルバー
ライトブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68399807
82000
ライトブルー
S
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399816
82000
ライトブルー
M
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399825
82000
ライトブルー
L
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399834
82000
ライトブルー
LL
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399843
82000
ライトブルー
EL
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399852
82000
ライトブルー
4L
¥
11,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399861
82000
ライトブルー
5L
¥
11,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399877
82000
シルバー
S
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399886
82000
シルバー
M
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399895
82000
シルバー
L
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399904
82000
シルバー
LL
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399913
82000
シルバー
EL
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
68399922
82000
シルバー
4L
¥
11,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399931
82000
シルバー
5L
¥
11,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399947
82000
アースグリーン
S
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399956
82000
アースグリーン
M
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399965
82000
アースグリーン
L
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399974
82000
アースグリーン
LL
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399983
82000
アースグリーン
EL
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68399992
82000
アースグリーン
4L
¥
11,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400001
82000
アースグリーン
5L
¥
11,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400017
82000
シックブラック
S
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400026
82000
シックブラック
M
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
68400035
82000
シックブラック
L
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400044
82000
シックブラック
LL
¥
11,200
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400053
82000
シックブラック
EL
¥
11,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400062
82000
シックブラック
4L
¥
11,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400071
82000
シックブラック
5L
¥
11,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください