自重堂
86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用)
「ストレッチ」「エコ」「製品制電」。充実した3つの機能で快適ワークをサポートする作業服。働く人のニーズに応えたエコストレッチユニフォーム。
仕様
背ネーム、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、背中ループ付、台衿配色
リサイクル素材55%使用
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
長袖シャツ
シリーズ
エコ製品制電ストレッチシリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80、綿20
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
エコ交織ポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材、清涼機能素材、吸汗・速乾マーク、グリーン購入法
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達、運送・倉庫
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68400087
86004
ライトブルー
S
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400096
86004
ライトブルー
M
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400105
86004
ライトブルー
L
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400114
86004
ライトブルー
LL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400123
86004
ライトブルー
EL
¥
8,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400132
86004
ライトブルー
4L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400141
86004
ライトブルー
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400157
86004
シルバー
S
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400166
86004
シルバー
M
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400175
86004
シルバー
L
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400184
86004
シルバー
LL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
68400193
86004
シルバー
EL
¥
8,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400202
86004
シルバー
4L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400211
86004
シルバー
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400227
86004
アースグリーン
S
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400236
86004
アースグリーン
M
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
68400245
86004
アースグリーン
L
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400254
86004
アースグリーン
LL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400263
86004
アースグリーン
EL
¥
8,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400272
86004
アースグリーン
4L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400281
86004
アースグリーン
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
68400297
86004
シックブラック
S
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400306
86004
シックブラック
M
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400315
86004
シックブラック
L
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400324
86004
シックブラック
LL
¥
8,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400333
86004
シックブラック
EL
¥
8,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400342
86004
シックブラック
4L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68400351
86004
シックブラック
5L
¥
8,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください