曜日別特売

82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂

「ストレッチ」「エコ」「製品制電」。充実した3つの機能で快適ワークをサポートする作業服。働く人のニーズに応えたエコストレッチユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様リサイクル素材55%使用種別ワンタックパンツシリーズエコ製品制電ストレッチシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地エコストレッチサージRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材、ストレッチマーク、グリーン購入法裾上げエコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6840036782001ライトブルー7870
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840037682001ライトブルー7873
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840038582001ライトブルー7876
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
6840039482001ライトブルー7879
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840040382001ライトブルー7882
7,900
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月下旬
6840041282001ライトブルー7885
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840042182001ライトブルー7888
7,900
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月下旬
6840043782001ライトブルー7891
7,900
4,590
5,049(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月下旬
6840044682001ライトブルー7896
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840045582001ライトブルー78101
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840046482001ライトブルー78106
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840047382001ライトブルー85112
7,900
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840048282001ライトブルー85120
7,900
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840050782001シルバー7873
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840051682001シルバー7876
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840053482001シルバー7882
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840055282001シルバー7888
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840056182001シルバー7891
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840057782001シルバー7896
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840058682001シルバー78101
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840059582001シルバー78106
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840060482001シルバー85112
7,900
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840061382001シルバー85120
7,900
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840062282001アースグリーン7870
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840063182001アースグリーン7873
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840064782001アースグリーン7876
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840065682001アースグリーン7879
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840066582001アースグリーン7882
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840068382001アースグリーン7888
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840069282001アースグリーン7891
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840070182001アースグリーン7896
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840071782001アースグリーン78101
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840072682001アースグリーン78106
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840073582001アースグリーン85112
7,900
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840074482001アースグリーン85120
7,900
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840075382001シックブラック7870
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840076282001シックブラック7873
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840077182001シックブラック7876
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
6840078782001シックブラック7879
7,900
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
6840079682001シックブラック7882
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840080582001シックブラック7885
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840081482001シックブラック7888
7,900
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840082382001シックブラック7891
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840083282001シックブラック7896
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840084182001シックブラック78101
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840085782001シックブラック78106
7,900
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840086682001シックブラック85112
7,900
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840087582001シックブラック85120
7,900
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840049182001シルバー7870
7,900
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
6840052582001シルバー7879
7,900
4,390
4,829(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする