曜日別特売

82100 ストレッチブルゾン(秋冬用)

82100 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂82100 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂82100 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂82100 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂82100 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂82100 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂82100 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂82100 ストレッチブルゾン(秋冬用) - 自重堂
(1件のレビュー)

動きやすさと着心地を両立させたストレッチ裏綿作業服。裏綿の柔らかな風合いとストレッチ性を兼ね備えたユニフォーム。クセの無いデザインで着る人を選びません。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、内ポケット、左胸ポケットループ付、アクションプリーツ、背中ループ付、消臭&抗菌テープ種別長袖ブルゾンシリーズ82100・86100ストレッチシリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65・綿35)生地裏綿ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果、帯電防止素材、ストレッチ名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6840140182100ネイビーS
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840141782100ネイビーM
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840142682100ネイビーL
11,100
5,990
6,589(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月8日
6840144482100ネイビーEL
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840145382100ネイビー4L
11,100
7,490
8,239(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月中旬
6840146282100ネイビー5L
11,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840147182100シルバーS
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840148782100シルバーM
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840149682100シルバーL
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840150582100シルバーLL
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840151482100シルバーEL
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840152382100シルバー4L
11,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840153282100シルバー5L
11,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840154182100アースグリーンS
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840155782100アースグリーンM
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840156682100アースグリーンL
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840157582100アースグリーンLL
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840158482100アースグリーンEL
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840159382100アースグリーン4L
11,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840160282100アースグリーン5L
11,100
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
6840143582100ネイビーLL
11,100
5,990
6,589(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68401557
2015-10-03
用途: 作業着で着用しています。
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

作業しやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする