自重堂
86104 ストレッチ長袖シャツ(年間用)
動きやすさと着心地を両立させたストレッチ裏綿作業服。裏綿の柔らかな風合いとストレッチ性を兼ね備えたユニフォーム。クセの無いデザインで着る人を選びません。
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、背中ループ付、消臭&抗菌テープ
クールビズ対応
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
長袖シャツ
シリーズ
82100・86100ストレッチシリーズ
混率(%)
ポリエステル70、綿30
生地
シャミランストレッチバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
消臭&抗菌効果、帯電防止素材、ストレッチ
名入れ
可
職業別シーン
電気・設備工事
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68401611
86104
ネイビー
S
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401627
86104
ネイビー
M
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401636
86104
ネイビー
L
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401645
86104
ネイビー
LL
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401654
86104
ネイビー
EL
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401663
86104
ネイビー
4L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401672
86104
ネイビー
5L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401681
86104
シルバー
S
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401697
86104
シルバー
M
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401706
86104
シルバー
L
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401715
86104
シルバー
LL
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401724
86104
シルバー
EL
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401733
86104
シルバー
4L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401742
86104
シルバー
5L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401751
86104
アースグリーン
S
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401767
86104
アースグリーン
M
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401776
86104
アースグリーン
L
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401785
86104
アースグリーン
LL
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401794
86104
アースグリーン
EL
¥
8,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401803
86104
アースグリーン
4L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
68401812
86104
アースグリーン
5L
¥
8,900
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください