曜日別特売

82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂

動きやすさと着心地を両立させたストレッチ裏綿作業服。裏綿の柔らかな風合いとストレッチ性を兼ね備えたユニフォーム。クセの無いデザインで着る人を選びません。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様消臭&抗菌テープ種別ワンタックパンツシリーズ82100・86100ストレッチシリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65・綿35)生地裏綿ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果、帯電防止素材、ストレッチ裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全39種類を絞り込む
ウエスト(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6840182182101ネービー7870
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840183782101ネービー7873
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840184682101ネービー7876
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840185582101ネービー7879
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840186482101ネービー7882
8,400
4,790
5,269(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月8日
6840187382101ネービー7885
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840188282101ネービー7888
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840189182101ネービー7891
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840190782101ネービー7896
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840191682101ネービー78101
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840192582101ネービー78106
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840193482101ネービー85112
8,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840194382101ネービー85120
8,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840195282101シルバー7870
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840196182101シルバー7873
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840197782101シルバー7876
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840198682101シルバー7879
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840199582101シルバー7882
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840200482101シルバー7885
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840201382101シルバー7888
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840202282101シルバー7891
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840203182101シルバー7896
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840204782101シルバー78101
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840205682101シルバー78106
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840206582101シルバー85112
8,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840207482101シルバー85120
8,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840208382101アースグリーン7870
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840209282101アースグリーン7873
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840210182101アースグリーン7876
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840211782101アースグリーン7879
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840212682101アースグリーン7882
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840213582101アースグリーン7885
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840214482101アースグリーン7888
8,400
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840215382101アースグリーン7891
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840216282101アースグリーン7896
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840217182101アースグリーン78101
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840218782101アースグリーン78106
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840219682101アースグリーン85112
8,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840220582101アースグリーン85120
8,400
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする