曜日別特売

82102 ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

82102 ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂82102 ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂82102 ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂82102 ストレッチワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂

動きやすさと着心地を両立させたストレッチ裏綿作業服。裏綿の柔らかな風合いとストレッチ性を兼ね備えたユニフォーム。クセの無いデザインで着る人を選びません。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様消臭&抗菌テープ種別ワンタックカーゴパンツシリーズ82100・86100ストレッチシリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65・綿35)生地裏綿ストレッチツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果、帯電防止素材、ストレッチ裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
全39種類を絞り込む
ウエスト(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6840221482102ネイビー7870
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840223282102ネイビー7876
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840224182102ネイビー7879
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840225782102ネイビー7882
8,900
4,790
5,269(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月8日
6840226682102ネイビー7885
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840227582102ネイビー7888
8,900
4,790
5,269(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年5月8日
6840228482102ネイビー7891
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840230282102ネイビー78101
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840231182102ネイビー78106
8,900
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月30日
6840232782102ネイビー90112H
8,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840233682102ネイビー90120H
8,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840234582102シルバー7870
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840235482102シルバー7873
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840236382102シルバー7876
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840237282102シルバー7879
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840238182102シルバー7882
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840239782102シルバー7885
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840240682102シルバー7888
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840242482102シルバー7896
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840243382102シルバー78101
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840244282102シルバー78106
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840245182102シルバー90112H
8,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840246782102シルバー90120H
8,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840247682102アースグリーン7870
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840248582102アースグリーン7873
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840249482102アースグリーン7876
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840250382102アースグリーン7879
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840251282102アースグリーン7882
8,900
4,790
5,269(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
6840252182102アースグリーン7885
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840253782102アースグリーン7888
8,900
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840254682102アースグリーン7891
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840255582102アースグリーン7896
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840256482102アースグリーン78101
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840257382102アースグリーン78106
8,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840258282102アースグリーン90112H
8,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840259182102アースグリーン90120H
8,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
6840222382102ネイビー7873
8,900
4,790
5,269(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
6840229382102ネイビー7896
8,900
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
6840241582102シルバー7891
8,900
取扱い終了
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする