曜日別特売

伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821

伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(5件のレビュー)

超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。
伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。
しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。
面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。

種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)約210タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM482号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1826RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68435972No.1821
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 農作業

粉塵が発生する作業に使用する分には問題ないが、
活性炭入りフィルタを選択した方が使用感が良いと思う。
構造上、排気弁が伝声器カバーに干渉するため、
息苦しく、使用を中止しました。

対象商品 : 68435972
2025-12-18
用途: 農作業

構造上、排気弁と伝声器カバーが干渉しており、呼吸が困難になるため使用を中止しました。

対象商品 : 68435972
2021-04-05
用途: 解体時、粉塵作業時に。

思っていたほど苦しくなく快適に作業できます。
声も聞こえづらいかなと思いましたが、そんなこともなかったです。
これからも使用し続けたいと思います。

対象商品 : 68435972
2023-06-06
用途: 自動車鈑金 パテ、車体加工

防塵性能は問題ないと思う
気になった点
・排気弁が呼吸に合わせてヘコヘコ音がして気になる。(他大手の新品マスクでありえない)
・伝声器の効果が感じられない
・フィット感が今一つ
・吸気抵抗が多いような感じ

対象商品 : 68435972
2021-07-06
用途: 塗装時
製造業

息苦しくなく、スムーズな作業が出来るのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする