ツヨロン(藤井電工)
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用)
重作業用。
ロリップ本体から手を放すとロックします。
傾斜面での滑落防止用としてお使いください。
なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途
建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業
ランヤード(長さ)(mm)
400
適合
親綱16~18mm
トラスコ品番
444-9347
質量(g)
1180
フック口開き(mm)
18
フック
FS-51L
フック引張強さ(kN)
11.5以上
ランヤード(直径)(Φmm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68568263
KS-3
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください