曜日別特売

EVRカラーゴム 赤

EVRカラーゴム 赤 - オーサカゴムEVRカラーゴム 赤 - オーサカゴムEVRカラーゴム 赤 - オーサカゴム
(1件のレビュー)

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!

用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20内容量1枚
全15種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68437756100x1001100100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68437765200x2001200200
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
68437774300x3001300300
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
68437783500x5001500500
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
684377921000x1000110001000
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68437801100x1002100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68437817200x2002200200
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
68437826300x3002300300
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
68437835500x5002500500
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
684378441000x1000210001000
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68437853100x1003100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68437862200x2003200200
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
68437871300x3003300300
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
68437887500x5003500500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
684378961000x1000310001000
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68437756
2017-08-09
用途: 靴の裏底のパーツ欠け修理

写真のとおり赤と言うより朱色ですが、黒いEVRとの使い勝手や強度の差は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
924:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする