トレーキャビネット

トレーキャビネット - 内田洋行

トレーはアールを生かしたソフトなデザイン。また、内側のガイドにより薄い文書も手前にスライドさせることでスピーディに取り出すことができます。トレーを取り出して持ち運ぶ際にも便利なように、積み重ね(スタッキング)できる形状としました。

材質本体:スチール、トレー:再生スチロール樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×312×32(トレー1個の内寸)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
棚段数
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871043671-262-1116A416段本体:ペールグレイ、トレー:クリアA4浅型1列16段16
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
871043761-262-1126A416段本体:ペールグレイ、トレー:クリアA4浅型2列16段27
77,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
871043851-262-1136--ペールグレイA4浅型3列16段39
108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする