内田洋行
折りたたみ椅子
こんなお得な商品も!
パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥
8,998
税込
¥
9,898
(43)
(1件のレビュー)
材質
背・座:ウレタンフォームクッション、脚部:スチール丸パイプ(Φ19.1)粉体塗装(グレイ色)
質量(kg)
3.8
種類
折りたたみ椅子
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×437×740
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
種別
色(張地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87104902
6-130-0224
453×437×740
折りたたみチェア S-220F ブルー
ブルー
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
87104893
6-130-0222
453×437×740
折りたたみチェア S-220F ブラウン
ブラウン
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
320
/
税込
¥
352
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500