曜日別特売

ソルベントホース

ソルベントホース - 八興ソルベントホース - 八興ソルベントホース - 八興ソルベントホース - 八興
(2件のレビュー)

導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。

用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全20種類を絞り込む
定尺(m)
内径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定尺(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443453E-SV-71007.5
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443462E-SV-7207.5
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
68443471E-SV-91009.5
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
68443487E-SV-9209.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443496E-SV-717.5
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
68443505E-SV-737.5
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443514E-SV-747.5
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443523E-SV-757.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68443532E-SV-7107.5
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
68443541E-SV-7157.5
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443557E-SV-7257.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
68443566E-SV-7307.5
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68443575E-SV-919.5
オープン
789
868(税込)
9日以内出荷
68443584E-SV-939.5
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443593E-SV-949.5
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443602E-SV-959.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443611E-SV-9109.5
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443627E-SV-9159.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443636E-SV-9259.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68443645E-SV-9309.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68443514
2021-04-01
用途: 建築塗装
建設業・工事業

圧送ガンの塗料ホースに使ってみたけど
今のところ問題なし
このままならコスパはかなりいい

対象商品 : 68443532
2016-01-28
用途: 塗料の圧送

一流メーカーの商品で安心して使用できます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする