EVOドリルドライバーヘッド

EVOドリルドライバーヘッド - BLACK&DECKEREVOドリルドライバーヘッド - BLACK&DECKEREVOドリルドライバーヘッド - BLACK&DECKER

穴あけ、ネジ締めに最適。

用途木工・鉄工の穴あけ作業。仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2トラスコ品番440-4521適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプドリル/ドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)22打撃数(min-1[回/分])-ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450252EDD183-JP1~10
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【B&D】マルチツール EVO183 初心者に最適!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする