曜日別特売

EVOジグソーヘッド

EVOジグソーヘッド - BLACK&DECKER
(4件のレビュー)

用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。

仕様無段変速付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450261EJS183-JP
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【B&D】マルチツール EVO183 初心者に最適!
この動画は、2が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450261
2019-12-15
用途: 木材の切断
製造業

鋸刃の後ろのガイドが力に弱く後ろに変形してしまい
刃をガイドするものが無くなってしまい、刃が斜めに動く為に
真っ直ぐキレ無い。
補強が必要、又 角度調整機能も無い、ジグソーとしては低レベル。

対象商品 : 68450261
2019-07-10
用途: 家具のリメイク
製造業

説明にロックをかけるためスイッチを真ん中にセットする、とあるが、固くて真ん中には押せない。ヘッドを取るとできるので、本体の説明書に、ロック機能はヘッドに由来すると書いてあるし、仕方ないが、ジグソーはロックしたい。

対象商品 : 68450261
2018-12-13
用途: 細かい木工作業
その他業種

アタッチメントになっていて持ち運びも便利で使いやすいです。

対象商品 : 68450261
2017-08-31
用途: 棚作り
和みま専家サービス業

噂の通りの商品で使い勝手が良いです。他のヘッドとの交換も簡単で色々と作るのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする