EVOサンダーヘッド

EVOサンダーヘッド - BLACK&DECKEREVOサンダーヘッド - BLACK&DECKEREVOサンダーヘッド - BLACK&DECKEREVOサンダーヘッド - BLACK&DECKER

削る・磨く・仕上げを簡単に。
ワンタッチでペーパーを簡単交換。

用途仕上げ・補修に最適。仕様専用ペーパー、集塵機アダプター付き付属品粗目#80(5枚)、細目#120(5枚)適合74-583GA、74-585GA、74-586GA、74-583G、74-585G、74-586G、74-581G、74-582Gトラスコ品番440-4572適合本体EVO183質量(kg)0.3タイプサンダー偏芯(mm)(軌道)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~9000ペーパー寸法(mm)132×93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450277ESH183-JP
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【B&D】マルチツール EVO183 初心者に最適!
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする