曜日別特売

EVOインパクトヘッド

EVOインパクトヘッド - BLACK&DECKEREVOインパクトヘッド - BLACK&DECKEREVOインパクトヘッド - BLACK&DECKER
(5件のレビュー)

ねじ打ちもOK。
ボルト締め作業も可能。

用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。仕様無段変速付属品#2プラス両頭ビットトラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450322EIH183-JP(ドライバー)B43002
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【B&D】マルチツール EVO183 オプションヘッド
この動画は、2が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450322
2023-09-20
用途: 駐車場
その他業種

コンクリートドリルが抜けなくなり購入しました。
早く到着し助かりました!(作業途中だった)

対象商品 : 68450322
2023-09-18
用途: 持ってる分
その他業種

長い仕様で焼けてしまいビットが抜けなくなり、
再購入ですよ。ブラックアンドデッカー愛用!!

対象商品 : 68450322
2019-02-13
用途: 各種ネジの締め付けなど
サービス業

日曜大工レベルでは十分だと思います。アタッチメントを変えると色々に使えるので非常に便利です。

対象商品 : 68450322
2018-10-04
用途: 主にコーススレッド、コーチスクリューボルト締め付け
電気・ガス・熱供給・水道業

ドリルヘッドより回転数が高いため仕事が早いです。
専用機ほどではありませんがストレス無く使えます。

1が参考にしています
2014-08-20
用途: 日曜大工、仕事

LEDライトは付いてません!
商品間違えて発送されたと思いましたが そもそもこの商品にライトなど付いてないんですね!説明表記、訂正願います。値段もホームセンターの方が安かったし納期も遅かったです

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ありませんでした。メーカーカタログの誤記により弊社登録も間違っておりましたが、弊社の確認が不足しておりました。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。別途対応させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする