グランドフックTFA

グランドフックTFA - 水本機械製作所グランドフックTFA - 水本機械製作所グランドフックTFA - 水本機械製作所グランドフックTFA - 水本機械製作所グランドフックTFA - 水本機械製作所
(16件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141155TFA-22.5113.81714
460
289
318(税込)
当日出荷
88141164TFA-2.54.5153.82219
530
339
373(税込)
当日出荷
88141173TFA-37.5184.82723
620
409
450(税込)
当日出荷
88141182TFA-415216.83426
740
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 軽自動車箱バンで私と孫の自転車3台運ぶため
農・林・水産業

自転車3台を軽箱バンでサイクリングロードを運ぶために購入しました
元々純正の床フックが2つありますが前後左右に取付るため4個追加しました
これにより自転車を安全に運ぶことが可能となりました

対象商品 : 88141182
2024-02-18
用途: 荷台フックとして使用
運輸・通信業

車荷台のフックとして使用。
強度等も問題なく使用出来ていると思います

対象商品 : 88141155
2023-11-06
用途: 室外機固定用
その他業種

室外機固定のため購入。ステンレスでしっかりしてそうです。

対象商品 : 88141182
2023-05-12
用途: 車内の内装改造。
製造業

予想通りの使い勝手でした。配送もスムーズで満足できました。

対象商品 : 88141182
2021-12-20
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

副関係を検索していたらちょうどいいものが検索できたので購入しました 。また機会があれば購入したいです

対象商品 : 88141155
2021-07-30
用途: 荷台のオプションとして
飲食業

サイズを間違えてしまったのですが、商品は問題なかった為にまた再注文させて頂ければと思います。

対象商品 : 88141182
2021-05-06
用途: バイクの荷掛けフックとして
製造業

バイクのナンバープレート裏に共締めして荷掛けフックとして使用。
良い点
・オールステンレスで安価
・単純構造で動きが渋くなったりしない
・コンパクト
悪い点
・価格なりに作りがチープ
以下メモ
・M6ボルトに対応
・D環のロック機能はない(輪ゴム等で工夫すればロックできる)
・ロック機能が無いので、走行中ガチャガチャする
・ネットフックと25mm幅ベルトは問題なくタイダウンできる

2が参考にしています
対象商品 : 88141164
2020-06-04
用途: 小物のピックアップハンドルとして。
運輸・通信業

粗悪な物かとあまり期待していませんでしたが、磁石にくっつかない完全なステンレスでした。アウトドア用の鍋蓋のツマミとして利用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする