曜日別特売

平型ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手

平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 - 吉年
(1件のレビュー)

ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。
従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。
材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。

用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型ストリートエルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77651147SUS304 PSL61/81.0
2,0801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
77651156SUS304 PSL81/41.0
2,0801,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
77651165SUS304 PSL103/81.0
2,1401,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り4点です
77651174SUS304 PSL151/21.0
2,8401,798
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651183SUS304 PSL203/41.0
3,6502,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
77651192SUS304 PSL2511.0
4,8902,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
77651201SUS304 PSL321・1/41.0
7,2103,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651217SUS304 PSL401・1/21.0
9,1704,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
77651226SUS304 PSL5021.0
13,3007,698
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吉年 ステンレスねじ込み継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77651174
2017-04-04
用途: 配管用
朝倉グリーンツーリズム協議会

ガスの配管用に購入しましたが安い割にはもんでい無く使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする